ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 表示旗
トラロープ付三角旗(旗9連)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20735916
品番
372-73
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
トラロープと三角旗の組み合わせで、注意喚起力が大幅にアップします。
取付方式
吊り下げ
トラスコ品番
739-4535
材質
ターポリン
寸法(mm)
300×260
質量(g)
470
ロープ長さ(m)
10(トラロープ)
材料
ターポリン
太さ(mm)
7Φ(ヒモ)