ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの アスベスト関係標識
立看板(石綿除去作業中)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
板:鉄板・枠:鉄
注文コード
20736433
品番
383-48
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
立看板
材質
板:鉄板・枠:鉄
トラスコ品番
740-0497
寸法(mm)
板:700×550・枠:800×555
質量(kg)
約3.5
タイプ
枠付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません