簡易ユニフォームケース 1.5mm通常アクリル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20737467 品番105338
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ユニフォームを畳んでコンパクトに飾れます。止めピンが6本ついているので、セットが簡単かつ綺麗に出来ます。複数使いで歴代ユニフォームやチーム背番号を並べて展示することができます。鹿児島の自社工房で熟練職人が製造しています。アルミ製で軽量でありながら強度も安心の製品です。

用途ユニフォームやTシャツの観賞ディスプレイに。 幅(mm)477 厚さ(mm)(作品)〜34 質量(kg)3 高さ(mm)568 奥行(mm)28 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×365×566 フレーム幅(mm)30、7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする