105750 前開き式 人工芝ユニフォームケース Mサイズ 2.0mmUVアクリル グリーンクロス 20737519 105750 前開き式 人工芝ユニフォームケース Mサイズ 2.0mmUVアクリル グリーンクロス 20737519 105750 前開き式 人工芝ユニフォームケース Mサイズ 2.0mmUVアクリル グリーンクロス 20737519 105750 前開き式 人工芝ユニフォームケース Mサイズ 2.0mmUVアクリル グリーンクロス 20737519

前開き式 人工芝ユニフォームケース Mサイズ 2.0mmUVアクリル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20737519 品番105750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

前面開閉で取り扱いが容易なユニフォームケースです。国際試合競技会場と同品質の人工芝を使用しています。前開き式の扉を開けて、専用ハンガーにユニフォームをセットするだけで簡単に額装ができます。国産アルミを使用し、鹿児島の自社工房で熟練職人が製造しており、強度も安心の製品です。

用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。 幅(mm)800 厚さ(mm)(作品)〜34 質量(kg)7 高さ(mm)960 奥行(mm)59 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×34×900 フレーム幅(mm)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする