曜日別特売
111542 前開き式ユニフォームケース M UVアクリル グリーンクロス 20738797

 

111542 前開き式ユニフォームケース M UVアクリル グリーンクロス 20738797
111542 前開き式ユニフォームケース M UVアクリル グリーンクロス 20738797
111542 前開き式ユニフォームケース M UVアクリル グリーンクロス 20738797
111542 前開き式ユニフォームケース M UVアクリル グリーンクロス 20738797
111542 前開き式ユニフォームケース M UVアクリル グリーンクロス 20738797
111542 前開き式ユニフォームケース M UVアクリル グリーンクロス 20738797
111542 前開き式ユニフォームケース M UVアクリル グリーンクロス 20738797
111542 前開き式ユニフォームケース M UVアクリル グリーンクロス 20738797

前開き式ユニフォームケース M UVアクリル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台注文コード20738797品番111542
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

前開き式のユニフォーム額です。開閉式なので、ユニフォームの掛け替えが前面からできます。ハンガーも首から通すだけの簡単設置です。スポーツバーに飾れば、盛り上がること間違いなしです。学校やスポーツ会場で選手のユニフォームを飾ると雰囲気が映えます。こちらの商品は【UVアクリル】を採用しております。UVアクリルは400ナノメートル以下の紫外線を97%以上カットし、保管品の外光劣化を防止します。

用途
ユニフォーム観賞のディスプレイに。
幅(mm)800厚さ(mm)(作品)~34質量(kg)5高さ(mm)960奥行(mm)59内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×34×900フレーム幅(mm)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする