※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 高真空/真空バルブ
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-40KH0
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20738927
品番
XLA-40KH0-XAT1A
参考基準価格(税別)
¥77,170
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
フランジサイズ
40
材質(シール)
シール材質:FKMForPlasma;配合NO.:3310-75
仕様
シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:バルブシール(保守部品)、外部シール(保守部品);リーク量:内部:1.3x10^-8Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-9Pa・m3/s以下
フランジタイプ
KF(NW)
オートスイッチ個数
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
表面処理(ボディ)
外部:硬質アルマイト、内部:蓚酸アルマイト
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータなし、フランジ面左
温度仕様/ヒータの有無
5〜150℃、ヒータなし