曜日別特売
CBW-1 60A サーキットブレーカー 防水型 マリンテック 20739497

サーキットブレーカー 防水型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20739497品番CBW-1 60A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800

防水タイプ登場!DC回路用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!
船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF/マニュアルリセット
黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰
Bluesea製285シリーズとの互換性あり
防水等級:IP67

用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×23電圧(V)12~60ケーブル接続方法圧着ターミナル接続式電流容量(A)60ボルト寸法(最適ターミナル)M6×2本(R端子)防水保護等級IP67

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20739497CBW-1 60A62388816CBW-1-60ACBW-1 60A サーキットブレーカー 防水型 60A マリンテック 62388816サーキットブレーカー 防水型 60Aマリンテック1式
3,798
税込4,178
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする