防水ジョイントBOX

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20739515 品番WJB-3P
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ケーブル同士を接続する防水ケース!衝撃や紫外線に強いポリカーボネート製!
防水グランド2ヶ所付き
3P接続端子付き
外径7mm〜12mmまでのケーブルに対応
ステンレス製ネジ付き
防水規格:IP68
WPSW型スイッチと同型

付属品3P接続端子 材質PC(ポリカーボネート) ねじ径防水ケーブルグランド:PG13.5 材質(パッキング)シリコン製(オレンジ色) 適合ケーブル外径(Φmm)7〜12 長さL×高さH×幅W(mm)120×52×40 防水保護等級IP68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする