マイクロ循環ポンプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20739594 品番M100-3.5CX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ブラシレスタイプの循環ポンプ!!連続運転・長時間運転が可能!
食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W!
ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ
1時間で約200リットルの液体を移動可能
水中設置・陸上設置可能
樹脂モールドによる防水規格IPX-8
耐高温仕様!100℃までの液体で使用可
本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製
AC100V用(AC12〜110Vの電圧で駆動可)
非自吸式ポンプ:呼び水が必要

用途温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能 質量(g)7 出力(W)6 電圧(V)AC100(AC2-110) 口径(Φmm)入水側:13.5、出水側:9 最大吐出量(L/min)3.5 全揚程70cm 耐熱温度(℃)100 ケーブル長(cm)20(コネクター付き) 流量電圧により変化 最大吐出量(L/h)200
注意
※このポンプは100V直結タイプです。AC100V用パワーサプライ(電源)を使用するタイプではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする