マリンテック
マリンテックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マリンテックの スイッチ
マリンテックの ロッカスイッチ
ロッカースイッチ DC12-24V用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20739680
品番
RS-6AR 発光タイプ 防水カバー無し
在庫数量:残り14点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
アウトレット
¥389
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
発光タイプON-OFFスイッチ!夜間・暗い場所でも通電状態を確認可!
ON-OFF/ロッカースイッチ
スイッチ電流容量6A
スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯
カバー
なし
極数
1極
電圧(V)
DC12〜24
スイッチ
ON-OFF
ケーブル接続方法
ハンダ付
電流容量(A)
6