ロッカースイッチ AC100V用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20739689 品番RS-6AR 発光タイプ 防水カバー付き
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥470
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

発光タイプON-OFFスイッチ!夜間・暗い場所でも通電状態を確認可!
ON-OFF/ロッカースイッチ
スイッチ電流容量6A
スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯

カバーシリコン製防水カバー付き 極数1極 電圧(V)AC100 スイッチON-OFF ケーブル接続方法ハンダ付 電流容量(A)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20739689 RS-6AR 発光タイプ 防水カバー付き 62426835 RS-6AR-AC-C ロッカースイッチ AC100V用 防水カバー付き マリンテック ロッカースイッチ AC100V用 防水カバー付き マリンテック 1式 469 税込516 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする