ユニスタンド(標識・スタンドセット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20739784 品番 468-20
参考基準価格(税別)¥7,180 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

運搬や収納がしやすい台座の溝構造 台座の溝に支柱を通し、スタンドを重ねることができますので、一度に多数のスタンドを運ぶことができ、収納の際もスペースをとりません。
12種類の多彩な表示板を用意 工場設備現場で使用頻度の高い6種類の表示と、品質管理4種類、品名記入用表示板1種類、白無地表示板の全12種類を用意。 現場に必要なあらゆる表示に対応します。

文字内容材料置場 トラスコ品番371-6571 材質標識/エコユニボード(穴5Φ上下2)、スタンド/鉄(白塗装) 寸法(mm)標識/450×150×2厚、スタンド/W300Φ×H1200 質量(kg)2 タイプ組立式(標識止めビス2個付)

商品説明動画

ユニスタンド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする