曜日別特売
- トイレワイパー ケース付き オーエ 20739917

トイレワイパー ケース付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20739917品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

コンパクトなトイレ用床ワイパー。収納ケース付き。市販のフローリングワイパー用掃除シートが使用可能。
日本製。
強い負荷がかかると柄が折れるおそれがあるため、力の入れすぎに注意すること。多量の水や洗剤、漂白剤との併用はしないこと。火のそばや高温になるところには置かないこと。清掃面をキズつける恐れがあるため、シートや清掃面に異物などが付着したまま使用しないこと。

材質ケース/ABS樹脂 ハンドル/ポリプロピレン 甲/ABS樹脂 ヘッド/ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×8×56.5、ケース収納時:9×5.5×36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする