セキスイ 交換用ブロー台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20740075 品番KB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

水や砂を入れて使用する、ものほし用ブロー台。 交換用。
ポリタンク注水タイプで水・砂を抜けば、移動がラクに行えます。
大きい口径(5mm)の注入口で入れやすい。
満タン重量は、「水のみ16kg」「砂のみ22kg」「水+砂28kg」になります。

材質材質:ポリエチレン樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×41×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする