積水樹脂
積水樹脂の 洗濯用品
積水樹脂の 物干し/スタンド
セキスイ タオルバー付き ものほしスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20740136
品番
MH-80W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
コンパクト物干しスタンド。
スポーツタオルが5枚干せるタオルバー付属。平干しにも使える。軽いので持ち運びが楽にできる。
折りたたんでコンパクトに収納可能。工具不要で組み立て可能。
材質
本体・タオルバー/樹脂コーティングスチールパイプ 成型部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂 ネジ類/スチール(メッキ)
質量(kg)
2.6
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:73×68×132、収納時:73×10×147
注意
※部屋干し専用です。
※丈の長いTシャツ類は、タオル干し部にかかる場合があります。
※ものほしハンガーやピンチハンガーはついておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません