積水樹脂
積水樹脂の 洗濯用品
積水樹脂の 物干し/スタンド
セキスイ 室内ふとんほし
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20740154
品番
MH-92W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
幅と高さが調節できる室内用ふとん干し。全体で約10kgまでのふとんや洗濯物を干せます。
清潔感のあるホワイトカラー。
ハンガー吊り穴、ピンチかけ穴付き。
折りたためば隙間にすっきり収納ができます。
材質
パイプ/アルミパイプ、樹脂コーティングスチールパイプ 部品/PP樹脂、ABS樹脂 金属部品/スチール(メッキ)
質量(kg)
2.9
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:98〜148×59×85〜125、収納時:98×9×92
注意
※ハンガー・ピンチは付属しておりませんので、別途ご用意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません