積水樹脂
積水樹脂の 洗濯用品
積水樹脂の 物干し/スタンド
セキスイ 多機能ふとんほし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20740215
品番
FDX-300W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
清潔感のあるホワイトカラーの大容量布団干し。
シングルふとんが約4枚干せます。
洗濯物がほせるピンチ・ハンガー掛けつき。(ピンチ・ハンガーは付属していません。)
ダブルバー構造で通気性抜群。
材質
パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、アルミ異型パイプ 部品/ABS樹脂、PP樹脂 金属部品/スチール(メッキ)
質量(kg)
5.4
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:145〜235×89×134、収納時:145×19×152
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません