日本クリンテック
日本クリンテックの 掃除用具
日本クリンテックの ホウキ
日本クリンテックの 卓上ホウキ
掃除機のためのちょこハケ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20740477
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
掃除機のダストカップやフィルターなどの掃除に。掃除機専用ミニブラシ。
掃除機のダストカップやブラシヘッド、吸引口、スポンジフィルターなど細かい部分の掃除ができる。
材質
ブラシ部/PBT ハンドル/ポリプロピレン
長さ(cm)
20
寸法(幅W×奥行D)(cm)
外形:2.6×1.6×長さ20
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本製品は掃除用のはけです。本来の使用目的以外でのご使用はお避けください。
※穂先のはき込み部は細い繊維の集まりです。誤ってお子様の目などをつかないよう気を付けてください。
※穂先の毛は強くこすりすぎると切ることがあります。