Thin Optics POD BK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20740687 品番 6035011
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

収納・取り出し方法が簡単!持ち運びに便利なスマホケース(スマホ貼り付け)
ポリカーボネート採用で、耐久性に優れ、裏表使用可能! 取り出して向きを気にすることなく装着可能
使用用途に応じた3つのレンズ倍率
薄いからポケットやお財布にも入れて持ち歩ける
携帯性に優れた使いたい時にそこにある拡大鏡

材質レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:ポリカーボネート(PC)、ノーズクリップ:ポリカーボネート(PC)、ブリッジ:チタン合金(ニチノール) 厚さ(mm)2 質量(g)4 倍率(倍)1.5 主な用途スマホ・爪切り用 焦点距離40-50cm
注意
※眼鏡のように着用したまま歩いたり、遠くにあるものを見たりする等のためのものではないので、ご注意ください。
※本製品は文字や手元のものを拡大して見るためのクリップタイプのメガネ型拡大鏡です。
※メガネ・コンタクトレンズをご使用の方は、外すことなく、そのまま装着してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする