ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
消火訓練用標的(反射看板)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20741498
品番
831-80
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
取付方式
立看板
材質
板/鉄、枠/鉄(白塗装)
トラスコ品番
743-2861
寸法(mm)
枠/800×555、板/700×547
質量(kg)
3.5
タイプ
片面表示