MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品
MAGIQ(東京堂)の 観葉植物
MAGIQ(東京堂)の 造花・フェイクグリーン
プティファレノピック
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1束(6本)
注文コード
20741929
品番
FM000757-012
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
オーキッド
分類
胡蝶蘭 ファレノ
高さ(cm)
16
花径(cm)
5.8
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。