ブルームライラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20742394 品番FW022361-012
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

ライラック 分類ライラック ストック 材質PVC ポリ塩化ビニール、ポリエチレン 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 高さ(cm)68 花長(cm)花房:12〜14
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする