MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品
MAGIQ(東京堂)の 観葉植物
MAGIQ(東京堂)の 造花・フェイクグリーン
アンナダリアピック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20742525
品番
FM007348-203
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
分類
ダリア
色
ピンクレッド
材質
ポリエステル
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
高さ(cm)
14.5
花径(cm)
7.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。