RS008200-002 リングタッセルS 東京堂 20742559 RS008200-002 リングタッセルS 東京堂 20742559 RS008200-002 リングタッセルS 東京堂 20742559 RS008200-002 リングタッセルS 東京堂 20742559

リングタッセルS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 20742559 品番 RS008200-002
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

ピンク 長さ(cm)約L20、タッセル:約L17 分類タッセル 寸法(Φcm)リング部分:4 材質ポリエステル、鉄 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする