東京堂
東京堂の 看板・POP・掲示用品
東京堂の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京堂の 冬季
リングタッセルS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
色
ラベンダー
注文コード
20742568
品番
RS008200-011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
この商品は
色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
色
ラベンダー
長さ(cm)
約L20、タッセル:約L17
分類
タッセル
寸法(Φcm)
リング部分:4
材質
ポリエステル、鉄
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。