ユアシザーバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20742814 品番AH001615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,950

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル、600D(デニール) 分類バッグ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)下部13〜上部17×4.5×24 紐長(cm)48〜93
注意
※お取り扱いにはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする