東京堂
東京堂の 内装商品
東京堂の 番線・針金(ワイヤー)
東京堂の 針金
ブイロンワイヤー2.8mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(30g)
注文コード
20742918
品番
AW000901-018
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
銅
色
ゴールド
質量(g)
約30
線径(Φmm)
通常:2.8、伸ばした状態:0.3
分類
ワイヤー
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。