東京堂
東京堂の 内装商品
東京堂の 番線・針金(ワイヤー)
東京堂の 針金
コイルワイヤー2 200m
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
注文コード
20743006
品番
AW072070
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
鉄、紙
長さ(m)
200
寸法(Φmm)
約1.5
分類
ワイヤー
ワイヤー
#27(約Φ0.4mm)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。