東京堂
東京堂の 文房具
東京堂の 事務用テープ
東京堂の ラッピング用テープ
ダブルテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
20743024
品番
AZ001240
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.13
色
白
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
20
分類
接着テープ 固定テープ
粘着剤
アクリル系
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。