東京堂
東京堂の イベント・ノベルティ・行楽用品
東京堂の 祭事用品
イルミナLED
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
20743295
品番
GI000301-001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
自分でアレンジが作成できるキット。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
色
ホワイト
長さ(m)
電飾部分:約3
分類
LED
寸法(幅W×高さH)(cm)
3.5×9
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。