東京堂
東京堂の イベント・ノベルティ・行楽用品
東京堂の 祭事用品
イルミナLED
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20743338
品番
GI000301-050
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
自分でアレンジが作成できるキット。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
色
カラフル
長さ(m)
電飾部分:約3
分類
LED
寸法(幅W×高さH)(cm)
3.5×9
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。