SEVA(東京堂)
SEVA(東京堂)の プランター・鉢
SEVA(東京堂)の 花瓶
クレマボウル17.5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20743460
品番
GW000672-001
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
東京堂オリジナルのフラワーベース。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
陶器
色
ホワイト
分類
陶器
寸法(幅W×高さH)(cm)
15×17.5
口径(Φcm)
7
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。