LEDワックスベース ボールS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20743889 品番XT018407
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ワックス 質量(g)約150 分類LEDキャンドル 寸法(Φ×高さH)(cm)8.0×6.5、内4.5×3
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする