東京堂
東京堂の 店舗運営用品
東京堂の 置き物/インテリア小物/収納
ワイヤーキューブセット黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
20743907
品番
XU000021
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
セット内容
□35/30/25/20/18/15cm
材質
鉄
分類
ディスプレイ什器
寸法(cm)
□35〜15
ワイヤ幅(mm)
2
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません