ユニット
カラーストライプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
白
白
青
オレンジ
赤
黄
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20745454
品番
875-18
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
色
白
寸法(mm)
20×1000×0.8厚
トラスコ品番
744-9623
材質
ゴムマグネット
長さ(mm)
1000
質量(g)
70