FG001325 フィットニアスプレー MAGIQ(東京堂) 20745517 FG001325 フィットニアスプレー MAGIQ(東京堂) 20745517 FG001325 フィットニアスプレー MAGIQ(東京堂) 20745517 FG001325 フィットニアスプレー MAGIQ(東京堂) 20745517 FG001325 フィットニアスプレー MAGIQ(東京堂) 20745517 FG001325 フィットニアスプレー MAGIQ(東京堂) 20745517

フィットニアスプレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20745517 品番FG001325
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル グリーン 分類フィットニア 高さ(cm)62 葉(cm)3〜5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする