FG001609 ハートシェイプミニブッシュ MAGIQ(東京堂) 20745596 FG001609 ハートシェイプミニブッシュ MAGIQ(東京堂) 20745596 FG001609 ハートシェイプミニブッシュ MAGIQ(東京堂) 20745596 FG001609 ハートシェイプミニブッシュ MAGIQ(東京堂) 20745596

ハートシェイプミニブッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20745596 品番FG001609
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエチレン ライトグリーン 分類ミニリーフ 長さL×幅W(cm)31×24 高さ(cm)31
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする