FG004989-024 ローズマリーピック MAGIQ(東京堂) 20746050 FG004989-024 ローズマリーピック MAGIQ(東京堂) 20746050 FG004989-024 ローズマリーピック MAGIQ(東京堂) 20746050 FG004989-024 ローズマリーピック MAGIQ(東京堂) 20746050 FG004989-024 ローズマリーピック MAGIQ(東京堂) 20746050

ローズマリーピック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(3本) 注文コード 20746050 品番 FG004989-024
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエチレン グリーン 分類ハーブ 長さL×幅W(cm)26×15 高さ(cm)26
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする