MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品
MAGIQ(東京堂)の 観葉植物
MAGIQ(東京堂)の 造花・フェイクグリーン
エクステリアアイビーロングバイン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20746357
品番
FG008271-024
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
UVPROOF加工を行っており、耐水性があり葉焼けしにくいので屋外でもご使用いただけます。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
色
グリーン
幅(cm)
40
分類
アイビー
高さ(cm)
110
葉(cm)
3〜6