FG009089 フレッシュホヤリーフスプレー MAGIQ(東京堂) 20746488 FG009089 フレッシュホヤリーフスプレー MAGIQ(東京堂) 20746488 FG009089 フレッシュホヤリーフスプレー MAGIQ(東京堂) 20746488 FG009089 フレッシュホヤリーフスプレー MAGIQ(東京堂) 20746488

フレッシュホヤリーフスプレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20746488 品番FG009089
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル クリームグリーン 分類ミニリーフ 高さ(cm)57 葉(cm)4〜10
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする