FG305150 リキュウソウ L MAGIQ(東京堂) 20746628 FG305150 リキュウソウ L MAGIQ(東京堂) 20746628 FG305150 リキュウソウ L MAGIQ(東京堂) 20746628 FG305150 リキュウソウ L MAGIQ(東京堂) 20746628 FG305150 リキュウソウ L MAGIQ(東京堂) 20746628

リキュウソウ L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20746628 品番FG305150
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質再生PET由来ポリエステル グリーン エコマーク認定認定 分類リキュウソウ 高さ(cm)106 葉(cm)3.5〜7 エコマーク認定番号22 104 003
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする