建設副産物分別標識

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20747642 品番 KK-102
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

主に建築現場の廃棄物置場や容器表示に。最適な素材とサイズをご用意。
標識とステッカー、2種類の表示。設置場所に応じて選べる4つのサイズ。
コンテナやメッシュパレットにピッタリ
置場表示に最適

文字内容コンクリート 取付方式4隅穴 材質エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ) トラスコ品番746-7907 寸法(mm)400×400×1厚 質量(g)150 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号7118031
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20747658
2022-05-16
用途:
工場内分別用
製造業

標識表面に、がっつり養生テープが貼り付けてあり、ノリ跡(水玉)がひどい。シール剥がし剤で処理してからの使用となった。物は良いですが、梱包方法も検討していただきたい。

1人が参考にしています
対象商品:
20747633
2019-09-03
用途:
工場廃棄物の分別時
製造業

屋外での分別管理に大変役立っています。雨や熱にも強く、分別項目が分かりやすくて助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする