スイッチ付タップ 電源タップ 難燃性ABS樹脂 L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 横挿し 耐雷サージ付き

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20748613 品番WLS-LY650MB(W)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,925
販売価格(税別)
2,659
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

雷から接続機器を守る耐雷サージ付
LEDランプ仕様 独立スイッチ
スッキリ配線できるL型プラグ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
ホコリ防止の扉付き
ACアダプターも使えるゆったりスペース
コードは保護被ふく付安全構造

プラグ形状L型 コンセント形状2P 機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング ホワイト 使用温度範囲(℃)-10〜40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 定格電流(A)15 電源コード(m)5 シャッターほこりシャッター付き 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用 雷ガード 耐トラッキング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
PC周辺機器の電源用タップ
教育・研究機関

個別にスイッチを切ることができて便利に使っています。固定したり外したりを簡単に行うにはどうするのがいいか検討中。雷サージの機能ライトが、かなり目立つ明るさなので、もっと暗くてもいいのではと思います。

対象商品:
20748595
2021-09-01
用途:
壁に取付
製造業

本品を壁に固定しました。
裏面にネジで固定出来る穴があるので壁にネジを取り付け、引っ掛けるように取付。
横からコンセントが挿せるので正面にコンセントが出ないので見た目がスッキリした

対象商品:
20748613
2020-02-29
用途:
家電製品に使用

横向きのタップは種類が少ないのでリピートで購入しました。
オスプラグの向きが変えれるとなお良いです。

対象商品:
20748595
2020-04-08
用途:
身の回りの日用家電使用時
医療・福祉・介護関連業

デザインもよくスッキリしていてとても使いやすいです。

対象商品:
20748604
2019-04-12
用途:
AD機器
和建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

以前はタコ足状態だったのを改善したくて購入しました。雷ガードもついてて満足している。

対象商品:
20748604
2018-12-17
用途:
コンセントの増設

横挿しのものはあまり見ないので貴重です。挿したケーブルがもろに這う感じになりますが、設置の都合で上には出したくないのでベストマッチです。

対象商品:
20748613
2018-01-30
用途:
作業時
株式会社シューユウ 様

各々のスイッチで切り替えができるので非常に便利です。

対象商品:
20748613
2017-01-23
用途:
現場のコンピューター用

コンセントの差込口が横なのででっぱが少なく足などに引っかからず、安全です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする