PIR-SL200(PK) LEDコンパクトセンサーライト ELPA 20748674

PIR-SL200(PK) LEDコンパクトセンサーライト ELPA 20748674 PIR-SL200(PK) LEDコンパクトセンサーライト ELPA 20748674

LEDコンパクトセンサーライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20748674 品番PIR-SL200(PK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

乾電池式 暗い場所で人を感知すると点灯するフットライト(足元灯)
周囲が暗い時にセンサーが人を感知して自動で点灯
スイッチ切替で連続点灯も可能
設置場所を選ばない乾電池式

電球の種類LED 使用場所屋内専用 ピンク 質量(g)39 電源単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×55×38 光源LED 電池寿命オート/約6ヶ月(1日10回動作した場合)、連続点灯時/約30時間 点灯保持時間約15秒 点灯開始照度(Lux)約10以下 作動温度(℃)0〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする