Scotch オフィスクリーナー ウエットティッシュ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(80枚) 注文コード 20748735 品番 OC-80WN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

さまざまなオフィスの汚れをタイプ別に簡単に落とせるクリーナーです。 使用後のべたつきがありません。 帯電防止剤配合。静電気を防ぎ、クリーニング後は汚れを寄せつけません。手にやさしい界面活性剤を配合しています。容器に生産廃材プラスチックを100%使用。

種別ボトル(大) 成分エチルアルコール、非イオン系界面活性剤(0.2%)、帯電防止剤、除菌材 寸法(mm)200×240 方式ポップアップ式 グリーン購入法適合 用途デスクまわり(キーボード、マウス、電話)、OA機器(プリンタ、ファクシミリ)、その他ガラス、スチール、プラスチックなどの汚れ。 仕様除菌剤、消毒剤なし トラスコ品番773-6479 質量(g)367 エコマーク認定認定 アズワン品番65-0420-57 商品タイプボトル(大) 効果帯電防止、除菌 エコマーク認定番号18 112 203 アルコール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20748744
2021-09-08
用途:
掃除
製造業

シートが大判で、厚みも程よくあるため、1枚でしっかり拭取れます!

対象商品:
20748744
2017-09-27
用途:
社内清掃
製造業

これまでは他の商品を使用していましたが、こちらは厚みもあり、デスク周りが1枚で十分きれいになります!社員からも好評です。

対象商品:
20748744
2020-06-04
用途:
OA機器の除菌
株式会社ファーマインド 様

手軽に使用できてよいが、品切れになってしまいなかなか補充ができない

1人が参考にしています
対象商品:
20748735
2017-06-29
用途:
社内清掃
製造業

厚手で大きさもちょうどいいので、従業員一同満足しています!

対象商品:
00660371
2008-06-30
用途:
PCキーボード拭き
株式会社新和工業 様

満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする