MGPM16-50AZ ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-5~) SMC 20748753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-5~)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード20748753品番MGPM16-50AZ
参考基準価格(税別)¥20,850販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用ピストン速度(mm/s)50~500ねじの種類(-) M5×0.8使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20748753
2026-01-05
用途: 食品包装機械に付属の印字機へ
製造業

まさに探していた通りの部品でした。年末の時期にも関わらず手軽に見つかり即発送頂き、非常に助かりました。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする