LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 鍵・錠前
LAMP(スガツネ工業)の 空錠・ハンドル単体
ハンドル I0003型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20748954
品番
I0003192(A0003192)
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン
寸法L(mm)
220
寸法P(mm)
192
材質
ステンレス鋼
高さ(mm)
34
質量(g)
132
グリップ径(Φmm)
10
仕上
ヘアライン仕上
取手
ハンドル
注意
全長L寸法についてはバラツキがあるため、現品にてご確認ください。