セット内容アーム本体上部×1(A)、アーム本体下部×1(B)、VESAアタッチメント×1(C)、クランプ×1(D)、クランプ固定用L型金具×1(E)、アーム取付用アタッチメント×1(F)、グロメット固定用プラスチック部品×1(G)、グロメット用下部金具×1(H)、グロメット固定用ネジ×1(I)、アタッチメント固定用ねじ(M6×12mm)×3(J)、グロメット固定用皿バネ×1(K)、グロメット固定用ナット×1(L)、ゴムシール×2(M)、六角レンチ4mm×1(N)、六角レンチ5mm×1(O)、グロメット固定用スパナ×1(P)、VESA固定用ねじ(M4×12mm×4(M-A)、M5×12mm×4(M-B)、M4×10mm×4(M-D))、VESA固定用ワッシャ×4(M-C)、取扱説明書×1
材質アルミニウム
質量(kg)対応モニター:2〜9、クランプ式:約2.2、グロメット式約:1.8
タイプデスク取付
取付方式クランプ式
角度(°)垂直方向(チルト):+40〜-40、水平方向(スイベル):+90〜-90
耐荷重(kg)2〜9
外寸(mm)118×555×604
天板厚さ(mm)取付可能:10〜85(クランプ式)、10〜70(グロメット式)
VESAマウント(mm)75×75、100×100
液晶モニター1台
適合モニターサイズ17〜32インチ
色(本体)スペースグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)(ローテーション)+180〜-180
グリーン購入法適合
アームの可動方向水平/垂直