BF-566 脇ゴムパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷裾上げ可翌々日出荷とは
ネイビー
サイズEL
ウエスト(cm)90~95
内容量1本注文コード20750528品番BF-566
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ネイビー股下(cm)80ウエスト(cm)90~95仕様脇ゴムその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別パンツサイズEL混率(%)ポリエステル90、綿10生地制電裏綿RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする