付属品リモコン(動作確認用電池CR20 25 含む)、車載用バッグ、miniB-CASカード、ACアダプタ、カーアダプタ、USB-Cケーブル、AVケーブル、イヤホン、簡易アンテナ、取扱説明書(兼保証書)
質量(g)約590
消費電力(W)10(待機消費電力1以下)
電源ACアダプター(入力AC100V、出力DC12V2A)、カーアダプター(入力DC12V、出力DC5V2A)、モバイルバッテリー(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×200×28
液晶パネルa-Si TFT-LCD、12.1インチ、フレームレート:60Hz、アスペクト比:16:9、解像度:1280×800
到達距離(m)リモコン:3以内(リモコン受光部正面から)
保証期間1年
入力端子アンテナ、USB-C電源、USB×2(番組録画、メディア再生)、AV、HDMI、イヤホン(Φ3.5ステレオミニプラグ)、miniB-CASカードスロット
スピーカー2W+2W(ステレオ)
対応フォーマットビデオ:AVI、MPG4、MKV、MOV、VOB、RM/RMVB 音声:mp3、WMA、m4a、aac 画像:JPEG、JPG、BMP、PNG テキスト:TXT
受信周波数UHF放送13〜62ch(※ワンセグ放送対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
発売年2022年